pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZLI67SA671 Dunstabzug Flachschirm 60cm edelstahl - LI67SA671

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZLI67SA671 Dunstabzug Flachschirm 60cm edelstahl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - Cassetto estraibile

  • Colore base della scatola - Acciaio inox

  • Posizione del ventilatore - Motore nell'alloggiamento

  • Tipo di passaggio aria - Aggiornabile

  • Potenza allacciata - 144 W

Confezione

  • 1 PZ

Tipo di installazione:

Cassetto estraibile

Colore base della scatola:

Acciaio inox

Posizione del ventilatore:

Motore nell'alloggiamento

Tipo di passaggio aria:

Aggiornabile

Potenza allacciata:

144 W

Larghezza:

598 mm

Profondità:

290 mm

Max. potenza del ventilatore in modalità estrazione aria:

392 m³/h

Max. potenza del ventilatore in modalità ricircolo aria:

298 m³/h

Emissione di rumori:

53 dB(A) re 1

Tipo di illuminazione:

LED

Diametro del raccordo di scarico aria:

120...150 mm

Materiale del filtro per grasso:

Acciaio inox