Siemens Hausgerate - SIZKI85NNFE0 KA1/4hl-Gefrierkombi int. 54.1cm NoFr 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003930463
Codice prodotto
SIZKI85NNFE0
Cod. produttore
KI85NNFE0
Produttore
SIZ
Einbau-Kuhl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich, Energieeffizienzklasse: E, Nutzinhalt gesamt: 249 l, Energieverbrauch / Jahr: 239 kWh/a, Gerauscheffizienzklasse / Gerausch-Wert: C / 39 dB, Design, LED Beleuchtung, Komfort und Sicherheit, noFrost - nie wieder abtauen!, SuperGefrieren: ja, Elektronische Temperaturregelung uber LED ablesbar, Super-Taste: superKuhlen, Optische und akustische Warneinrichtung bei geoffneter Tur, Abtau-Automatik im Kuhlteil, Kuhlteil: Netto Kuhlraumvolumen: 150 l, 3 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 2 hohenverstellbar, 1 Flaschenabsteller, 1 Turabsteller, 1 freshBox, Gefrierteil: Nutzinhalt Tiefkuhlfacher: 99 l, Gefriervermogen in 24 Std.: 5.5 kg, Lagerzeit bei Storung : 10 h, 4 transparente Gefriergut-Schubladen, Ma?e, Geratema?e ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm, Nischenma?e (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm, Technische Informationen, Turanschlag rechts, wechselbar, Hohenverstellbare Fu?e vorne, Rollen hinten, Lange des Anschlusskabel: 230 cm, Klimaklasse: SN-ST, 220 - 240 V, Zubehor, 3 x Eierablage, 1 x Eiswurfelschale, Frischhaltesystem


