Siemens Hausgerate - SIZKG56NXIEA Kuhl-Gefrierkombi 70cm NoFr. 400/108L E - KG56NXIEA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - A 2 battenti
Posizione della parte congelatore - Sotto
Colore base della scatola - Altro
Potenza allacciata - 100 W
Capacità netta totale - 505 l
Confezione
1 PZ
EAN
4242003855782
Codice prodotto
SIZKG56NXIEA
Cod. produttore
KG56NXIEA
Produttore
SIZ
Tipologia:
A 2 battenti
Posizione della parte congelatore:
Sotto
Colore base della scatola:
Altro
Potenza allacciata:
100 W
Capacità netta totale:
505 l
Tipologia costruttiva:
Tower
Per decorazione:
Impossibile
Tipo di installazione:
Altro
Misura fusibile del dispositivo:
10 A
Consumo di energia media annua:
262 kWh
Volume utile del vano freezer:
108 l
Altezza:
1930 mm
Larghezza:
700 mm
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
E
Capacità lorda totale:
559 l
Volume utile del vano frigo:
400 l
Profondità:
800 mm
Marcatura della stella:
4
Scontro porta:
Destra
Macchina automatica per cubetti di ghiaccio:
no
Emissione di rumori:
42 dB(A) re 1
Capacità di congelamento:
18 kg/24h
Ventola interna nella parte frigorifero:
no
Segnale di avviso in caso di funzionamento errato:
Visibile e udibile
Numero di vani congelatore con sportelli:
0
Termometro – parte frigorifero:
Digitale
Termometro – parte congelatore:
Digitale


