pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZKG39V2LEB Kuhl-Gefrierkombi 60cm 249/94L E inox - KG39V2LEB

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZKG39V2LEB Kuhl-Gefrierkombi 60cm 249/94L E inox

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Posizione della parte congelatore - Sotto

  • Tipologia - A 2 battenti

  • Tipologia costruttiva - Tower

  • Tipo di installazione - Altro

  • Colore base della scatola - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003873526

Codice prodotto

SIZKG39V2LEB

Cod. produttore

KG39V2LEB

Produttore

SIZ

Posizione della parte congelatore:

Sotto

Tipologia:

A 2 battenti

Tipologia costruttiva:

Tower

Tipo di installazione:

Altro

Colore base della scatola:

Altro

Per decorazione:

Impossibile

Potenza allacciata:

90 W

Misura fusibile del dispositivo:

10 A

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

E

Consumo di energia media annua:

233 kWh

Volume utile del vano frigo:

249 l

Volume utile del vano freezer:

94 l

Marcatura della stella:

4

Emissione di rumori:

39 dB(A) re 1

Larghezza:

600 mm

Altezza:

2010 mm

Profondità:

650 mm

Profondità della nicchia:

0 mm

Capacità di congelamento:

7 kg/24h

Sistema Frost Free:

Senza

Ventola interna nella parte frigorifero:

no

Scontro porta:

Destra

Numero di vani congelatore con sportelli:

0

Macchina automatica per cubetti di ghiaccio:

no

Termometro – parte frigorifero:

Digitale