pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZKG39FPXDA Kuhl-Gefrierkombi 60cm 0G NoFr. 256/89L - KG39FPXDA

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZKG39FPXDA Kuhl-Gefrierkombi 60cm 0G NoFr. 256/89L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Posizione della parte congelatore - Sotto

  • Tipologia - A 2 battenti

  • Tipologia costruttiva - Tower

  • Tipo di installazione - Altro

  • Colore base della scatola - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003869222

Codice prodotto

SIZKG39FPXDA

Cod. produttore

KG39FPXDA

Produttore

SIZ

Posizione della parte congelatore:

Sotto

Tipologia:

A 2 battenti

Tipologia costruttiva:

Tower

Tipo di installazione:

Altro

Colore base della scatola:

Altro

Per decorazione:

Impossibile

Potenza allacciata:

100 W

Misura fusibile del dispositivo:

10 A

Capacità lorda totale:

395 l

Capacità netta totale:

343 l

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

D

Consumo di energia media annua:

210 kWh

Volume utile del vano frigo:

256 l

Volume utile del vano freezer:

89 l

Marcatura della stella:

4

Emissione di rumori:

38 dB(A) re 1

Larghezza:

600 mm

Altezza:

2030 mm

Profondità:

660 mm

Capacità di congelamento:

14 kg/24h

Segnale di avviso in caso di funzionamento errato:

Visibile e udibile

Ventola interna nella parte frigorifero:

no

Scontro porta:

Destra

Numero di vani congelatore con sportelli:

0

Macchina automatica per cubetti di ghiaccio:

no

Termometro – parte frigorifero:

Digitale

Termometro – parte congelatore:

Digitale