Siemens Hausgerate - SIZKG39EAWCA KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm 0G 249/94L C w - KG39EAWCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - A 2 battenti
Posizione della parte congelatore - Sotto
Colore base della scatola - Bianco
Potenza allacciata - 90 W
Capacità netta totale - 343 l
Confezione
1 PZ
EAN
4242003868911
Codice prodotto
SIZKG39EAWCA
Cod. produttore
KG39EAWCA
Produttore
SIZ
Tipologia:
A 2 battenti
Posizione della parte congelatore:
Sotto
Colore base della scatola:
Bianco
Potenza allacciata:
90 W
Capacità netta totale:
343 l
Tipologia costruttiva:
Tower
Colore di base della porta:
Bianco
Per decorazione:
Impossibile
Tipo di installazione:
Altro
Frequenza:
50 Hz
Misura fusibile del dispositivo:
10 A
Numero di compressori:
1
Consumo di energia media annua:
149 kWh
Volume utile del vano freezer:
94 l
Altezza:
2010 mm
Intervallo di tensione:
220...240 V
Larghezza:
600 mm
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
C
Capacità lorda totale:
347 l
Volume utile del vano frigo:
249 l
Sistema Frost Free:
Senza
Profondità:
650 mm
Marcatura della stella:
4
Scontro porta:
Destra
Numero di circuiti di raffreddamento indipendenti:
2
Classe climatica:
SN-T
Macchina automatica per cubetti di ghiaccio:
no
Emissione di rumori:
38 dB(A) re 1
Numero di elementi estraibili/cestelli:
3
Capacità di congelamento:
5.5 kg/24h
Ventola interna nella parte frigorifero:
sì
Segnale di avviso in caso di funzionamento errato:
Visibile e udibile
Stoccaggio per mancanza di tensione:
18 h
Numero di vani congelatore con sportelli:
0
Cerniera sostituibile:
sì
Termometro – parte frigorifero:
Digitale
Termometro – parte congelatore:
Digitale
Biofresh/zona a 0°:
sì
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED