pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZKG36NVLEB Kuhl-Gefrierkombi 60cm 0G NoFr. 237/89L - KG36NVLEB

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZKG36NVLEB Kuhl-Gefrierkombi 60cm 0G NoFr. 237/89L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Posizione della parte congelatore - Sotto

  • Tipologia - A 2 battenti

  • Tipologia costruttiva - Tower

  • Tipo di installazione - Altro

  • Colore base della scatola - Argento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003834800

Codice prodotto

SIZKG36NVLEB

Cod. produttore

KG36NVLEB

Produttore

SIZ

Posizione della parte congelatore:

Sotto

Tipologia:

A 2 battenti

Tipologia costruttiva:

Tower

Tipo di installazione:

Altro

Colore base della scatola:

Argento

Colore di base della porta:

Acciaio inox

Per decorazione:

Impossibile

Frequenza:

50/60 Hz

Intervallo di tensione:

220...240 V

Potenza allacciata:

100 W

Misura fusibile del dispositivo:

10 A

Numero di compressori:

1

Capacità lorda totale:

357 l

Capacità netta totale:

324 l

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

E

Consumo di energia media annua:

260 kWh

Volume utile del vano frigo:

237 l

Volume utile del vano freezer:

87 l

Marcatura della stella:

4

Emissione di rumori:

39 dB(A) re 1

Numero di circuiti di raffreddamento indipendenti:

2

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1860 mm

Profondità:

660 mm

Capacità di congelamento:

14 kg/24h

Stoccaggio per mancanza di tensione:

16 h

Classe climatica:

SN-T

Sistema Frost Free:

Frigorifero/congelatore

Segnale di avviso in caso di funzionamento errato:

Visibile e udibile

Ventola interna nella parte frigorifero:

Scontro porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

Numero di elementi estraibili/cestelli:

3

Numero di vani congelatore con sportelli:

0

Macchina automatica per cubetti di ghiaccio:

no

Termometro – parte frigorifero:

Digitale

Termometro – parte congelatore:

Digitale

Biofresh/zona a 0°:

no

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED