Siemens Hausgerate - SIZKF96NVPEA KA1/4hl-Gefrierkombi Frenchdoor NoFr. 0G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 5 porte
Posizione del congelatore - Sotto
Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Capacità netta totale dell'unità - 605 l
Confezione
1 PZ
EAN
4242003896006
Codice prodotto
SIZKF96NVPEA
Cod. produttore
KF96NVPEA
Produttore
SIZ
Modello:
A 5 porte
Posizione del congelatore:
Sotto
Colore base dell'alloggiamento:
Acciaio Inox
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Capacità netta totale dell'unità:
605 l
Colore di fondo porta:
Acciaio Inox
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Tipo di costruzione:
Altri
Frequenza:
50/60 Hz
Protezione del dispositivo:
10 A
Numero di condensatori:
1
Capacità utile del congelatore:
200 l
Altezza:
1830 mm
Tensione:
220...240 V
Larghezza:
910 mm
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
E
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
405 l
Sistema no-frost:
Frigo / congelatore
Profondità:
731 mm
Numero di stelle:
4
Numero di circuiti di raffreddamento indipendenti:
1
Categori di clima:
SN-T
Produttore di ghiaccio automatico:
no
Emissione di rumore:
38 dB(A) re 1
Numero di cassetti / cestelli:
6
Sistema di installazione dell'anta del mobile:
Fissa
Capacità di congelamento:
13 kg/24h
Ventola interna nell'unità refrigerante:
sì
Segnalazione guasto:
Visibile e udibile
Conservazione in caso di interruzione di corrente:
15 h
Numero di scomparti di congelamento con coperchi:
0
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Termometro vano frigorifero:
Digitale
Termometro vano congelatore:
Digitale
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED