pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZHR532GBS3 Einbaubackrohr 3D 8BA EcoCl.+hydrol. Dam - HR532GBS3

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZHR532GBS3 Einbaubackrohr 3D 8BA EcoCl.+hydrol. Dam

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005015854

Codice prodotto

SIZHR532GBS3

Cod. produttore

HR532GBS3

Produttore

SIZ

Backofentyp und Heizart. Backofen mit 8Beheizungsarten:. 3D Hei?luft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Gro?flachengrill, Pizzastufe, Hei?luft Sanft, Air Fry, Hei?luft Dampf. Temperaturregelung von 30 ?C - 275 ?C. Garraumvolumen: 71 l. Zubehortrager / Auszugssystem: Einschubebenen: 5. Auszug nachrustbar. Design: touchControl-Bedienung. Garraum: Email anthrazit. Reinigung. ecoClean - Selbstreinigungshilfe Ruckwand: Fettspritzer werden noch wahrend des Zubereitens wie von selbst beseitigt. humidClean (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spulmittel. Vollglas-Innentur. Komfort. LED-Display (blau/wei?). Elektronik-Uhr. Optische Aufheizkontrolle. elektronische Einstellempfehlung cookControl. cookControl 15 Programme. Zusatzfunktionen:. Entkalkungsprogramm. softClose. Metallgriff. softMove: Sanftes Offnen und Schlie?en der Backofentur. cookControl: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswahlen und Gewicht einstellen. Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne hoheren Energieverbrauch. Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte. Dampfintensitat(en): leicht. Wassertank mit 220 ml Fassungsvermogen. Leeranzeige Wassertank. Externe Dampferzeugung. Kuhlgeblase. Zubehor.1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Backblech emailliert, 1 x Air Fry & Grillblech. Umwelt und Sicherheit. Sehr geringe Fenstertemperatur. 3-fache Turverglasung. Kindersicherung. Sicherheitsabschaltung Starttaste. Technische Info. Lange des Anschlusskabels: 120 cm. Nennspannung: 220 - 240 V. Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW. Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D). Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.94 kWh. Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh. Zahl der Garraume: 1 Warmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l. Ma?e: Geratema?e (HxBxT): 595 x 594 x 548mm. Nischenma?e (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm. ''Ma?e und Einbauhinweise zu diesem Gerat gema?technischer Zeichnung beachten''. Um die technische und optische Kompatibilitat zu gewahrleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementar-Produkte innerhalb der Produktserie IQ300 zu wahlen, um die bestmogliche Einbausituation Ihrer Einbaugerate zu gewahrleisten.