pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZHM776GKB1 Einbaubackrohr+Mikro 4D 19BA activeCl 1f - HM776GKB1

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZHM776GKB1 Einbaubackrohr+Mikro 4D 19BA activeCl 1f

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Backofen mit Mikrowelle mit 19 Beheizungsarten: 4D Hei?luft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Gro?flachengrill, Kleinflachengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwarmen von Geschirr, Warmhalten, Hei?luft sanft, Ober-/Unterhitzesanft, Mikrowelle, 4D Hei?luft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Gro?flachengrill + Mikrowelle, Kleinflachengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle, Max. Power: 800 W, 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W,180 W,360 W,600 W, boost) mit Inverter (MW), Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei langerem Betrieb bis auf 600 W reguliert, Temperaturregelung von 30 ?C - 300 ?C, Garraumvolumen: 67 L, Zubehortrager / Auszugssystem: Einschubebenen: 5, 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug, activeClean fahig, touchControl-Bedienung, Garraum: Email anthrazit, Reinigung, activeClean? - Selbstreinigungs-Automatik, humidClean Reinigungshilfe, Backofenassistent mit Sprachsteuerung (uber Amazon Alexa), TFT-Full-Touchdisplay Plus, Elektronik-Uhr, Optische Aufheizkontrolle, elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle, Klapptur, Backofentur mit Soft Close, gedampftes Offnen, gedampftes Offnen, cookControl Pro, Schnellaufheizung, coolStart, abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung,Kuhlgeblase, Home Connect, Zubehor: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, Sehr geringe Fenstertemperatur, 4-fache Turverglasung, Kindersicherung, mit verriegelbarer Backofentur Sicherheitsabschaltung Restwarmeanzeige Starttaste Turkontaktschalter, Lange des Anschlusskabels: 120 cm, Nennspannung: 220 - 240 V, Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW, Geratema?e (HxBxT): 595 x 594 x 548mm, Nischenma?e (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm, ?Ma?e und Einbauhinweise zu diesem Gerat gema? technischer Zeichnung beachten?