Siemens Hausgerate - SIZHK9S5A220 Standherd 3D 60cm Ceran 8BA EcoClean ZwK - HK9S5A220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Tower
Tipo di installazione - Altro
Tipo di energia fornello - Corrente
Tipo di energia forno - Corrente
Colore di base - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4242003807347
Codice prodotto
SIZHK9S5A220
Cod. produttore
HK9S5A220
Produttore
SIZ
Tipologia costruttiva:
Tower
Tipo di installazione:
Altro
Tipo di energia fornello:
Corrente
Tipo di energia forno:
Corrente
Colore di base:
Bianco
Posizione del sistema di controllo:
Davanti
Intervallo di tensione:
220...240 V
Potenza allacciata:
10900 W
Altezza:
850 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
600 mm
Esecuzione del piano cottura:
Vetroceramica
Tecnica di riscaldamento delle piastre di cottura:
Altro
Numero di piastre di cottura (utilizzabili contemporaneamente):
4
Con zona a doppia cottura:
sì
Con zona per cottura arrosti:
sì
Con coperchio del piano cottura:
no
Riscaldamento dall'alto/dal basso:
sì
Aria calda:
sì
Aria ricircolata:
sì
Modalità multifunzione:
sì
Funzionamento combinato con microonde:
no
Cottura a vapore:
no
Con barbecue:
sì
Con motore per girarrosti:
no
Esecuzione forno:
Porta girevole
Numero di locali interni:
1
Classe di efficienza energetica:
A
Consumo energetico per ciclo di riscaldamento dall'alto/dal basso:
0.98 kWh
Consumo energetico per ciclo di aria calda:
0.79 kWh
Volume utile:
66 l
Pulizia forno:
Catalitico
Misura:
Grande (65 l e oltre)