pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZHE113FBS2 Einbauherd 3D 5Betriebsarten Uhr edelsta - HE113FBS2

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZHE113FBS2 Einbauherd 3D 5Betriebsarten Uhr edelsta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Apparecchio da incasso

  • Colore di base - Acciaio inox

  • Unità di controllo piano cottura integrata - no

  • Altezza della nicchia - 600...604 mm

  • Larghezza della nicchia - 560...568 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003858707

Codice prodotto

SIZHE113FBS2

Cod. produttore

HE113FBS2

Produttore

SIZ

Tipologia costruttiva:

Apparecchio da incasso

Colore di base:

Acciaio inox

Unità di controllo piano cottura integrata:

no

Altezza della nicchia:

600...604 mm

Larghezza della nicchia:

560...568 mm

Altezza:

595 mm

Larghezza:

594 mm

Profondità:

548 mm

Profondità della nicchia:

550 mm

Pulizia forno:

Senza

Funzioni a tempo:

START e STOP

Classe di efficienza energetica:

A

Consumo energetico (riscaldamento tradizionale):

0.98 kWh

Consumo energetico (ricircolo/aria calda):

0.79 kWh