pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZGS54NAWCV Gefrierschrank 70cm 7FAcher NoFr IceM. - GS54NAWCV

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZGS54NAWCV Gefrierschrank 70cm 7FAcher NoFr IceM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Congelatore

  • Colore base della scatola - Bianco

  • Volume utile - 328 l

  • Marcatura della stella - 4

  • Numero di elementi estraibili/cestelli - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003895412

Codice prodotto

SIZGS54NAWCV

Cod. produttore

GS54NAWCV

Produttore

SIZ

Tipologia:

Congelatore

Colore base della scatola:

Bianco

Volume utile:

328 l

Marcatura della stella:

4

Numero di elementi estraibili/cestelli:

5

Tipologia costruttiva:

Tower

Tipo di installazione:

Altro

Colore di base della porta:

Bianco

Per decorazione:

Impossibile

Intervallo di tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Misura fusibile del dispositivo:

10 A

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

C

Consumo di energia media annua:

170 kWh

Emissione di rumori:

38 dB(A) re 1

Larghezza:

700 mm

Altezza:

1710 mm

Profondità:

780 mm

Stoccaggio per mancanza di tensione:

14 h

Classe climatica:

SN-T

Sistema frost free presente:

sì

Segnale di avviso in caso di funzionamento errato:

Udibile

Scontro porta:

Destra

Cerniera sostituibile:

sì

Indicatore di temperatura:

Interno digitale

Capacità di congelamento:

23 kg/24h

Numero di vani congelatore con sportelli:

2

Con illuminazione:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

no