Siemens Hausgerate - SIZFF020LMW0 Mikrowelle 800W 20L 5Stufen weiA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Tipo di forno a microonde - Forno a microonde monofunzione
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Potenza massima di microonde - 800 W
Capacità della cavità - 20 l
Confezione
1 PZ
EAN
4242003905180
Codice prodotto
SIZFF020LMW0
Cod. produttore
FF020LMW0
Produttore
SIZ
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Tipo di forno a microonde:
Forno a microonde monofunzione
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Potenza massima di microonde:
800 W
Capacità della cavità:
20 l
Potenza:
1270 W
Protezione del dispositivo:
10 A
Altezza:
260 mm
Frequenza:
50 Hz
Profondità:
345 mm
Tensione:
220...230 V
Colore di fondo facciata:
Bianco
Larghezza:
442 mm
Vassoio rotante:
Sì
Modalità di funzionamento griglia:
no
Comando:
Elettromeccanico
Modalità di funzionamento aria calda:
no
Modalità di funzionamento - Calore dall'alto/ dal basso:
no
Programmi automatici:
no
Diametro del vassoio girevole:
270 mm
Numero di livelli di potenza:
5


