Siemens Hausgerate - SIZEX875LGA6 Kochfeld Set: EX875LX67E + HZ9VDSB4 flb - EX875LGA6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di energia - Corrente
Tipologia - Incasso
Struttura modulare - no
Materiale superficie principale - Vetroceramica
Esecuzione del telaio - Altro
Confezione
1 PZ
Tipo di energia:
Corrente
Tipologia:
Incasso
Struttura modulare:
no
Materiale superficie principale:
Vetroceramica
Esecuzione del telaio:
Altro
Colore di base del telaio:
Acciaio inox
Numero di piastre di cottura (utilizzabili contemporaneamente):
4
Numero di piastre a induzione:
4
Tipo di piastre di cottura:
Induzione
Valutazione collegamento elettrico:
7400 W
Intervallo di tensione:
220...240 V
Posizione del sistema di controllo:
Davanti
Comando tramite forno/cucina:
no
Con coperchio:
no
Indicazione del calore residuo:
Separato
Con cappa di aspirazione integrata:
sì
Classe di efficienza energetica cappa integrata (2010/30/EU):
B
Larghezza:
812 mm
Altezza:
223 mm
Profondità:
520 mm
Built-in larghezza:
750...750 mm
Altezza della parte incassata:
490 mm
Profondità di incasso:
223...223 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


