pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZEX375FXB1E Domino Glaskeramik Kochstelle 30cm Vario - EX375FXB1E

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZEX375FXB1E Domino Glaskeramik Kochstelle 30cm Vario

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di energia - Corrente

  • Materiale superficie principale - Vetroceramica

  • Esecuzione del telaio - Altro

  • Colore di base del telaio - Acciaio inox

  • Numero di piastre di cottura (utilizzabili contemporaneamente) - 2

Confezione

  • 1 PZ

Tipo di energia:

Corrente

Materiale superficie principale:

Vetroceramica

Esecuzione del telaio:

Altro

Colore di base del telaio:

Acciaio inox

Numero di piastre di cottura (utilizzabili contemporaneamente):

2

Tipo di piastre di cottura:

Induzione

Posizione del sistema di controllo:

Davanti

Comando tramite forno/cucina:

no

Con zona per cottura arrosti:

no

Con zona a doppia cottura:

no

Con zona di mantenimento calore:

no

Indicazione del calore residuo:

Separato

Larghezza:

302 mm

Profondità:

520 mm