pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZEQ521DA0ZM E-Herd Set: HE517ABS1 + EM645CQB5E + HZ5 - EQ521DA0ZM

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZEQ521DA0ZM E-Herd Set: HE517ABS1 + EM645CQB5E + HZ5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Apparecchio da incasso

  • Tipo di energia fornello - Corrente

  • Tecnica di riscaldamento delle piastre di cottura - Induzione

  • Potenza allacciata - 11400 W

  • Tipo di installazione - Incassabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003848791

Codice prodotto

SIZEQ521DA0ZM

Cod. produttore

EQ521DA0ZM

Produttore

SIZ

Tipologia costruttiva:

Apparecchio da incasso

Tipo di energia fornello:

Corrente

Tecnica di riscaldamento delle piastre di cottura:

Induzione

Potenza allacciata:

11400 W

Tipo di installazione:

Incassabile

Larghezza:

594 mm

Colore di base:

Nero

Posizione del sistema di controllo:

Davanti

Intervallo di tensione:

220...240 V

Altezza:

595 mm

Profondità:

548 mm

Altezza della nicchia:

600...604 mm

Larghezza della nicchia:

560...568 mm

Profondità della nicchia:

550 mm

Esecuzione del piano cottura:

Vetroceramica

Numero di piastre di cottura (utilizzabili contemporaneamente):

4

Con coperchio del piano cottura:

no

Riscaldamento dall'alto/dal basso:

sì

Aria calda:

sì

Aria ricircolata:

sì

Modalità multifunzione:

sì

Funzionamento combinato con microonde:

no

Cottura a vapore:

no

Con barbecue:

sì

Con motore per girarrosti:

no

Esecuzione forno:

Porta girevole

Numero di locali interni:

1

Classe di efficienza energetica:

A

Consumo energetico per ciclo di riscaldamento dall'alto/dal basso:

0.97 kWh

Consumo energetico per ciclo di aria calda:

0.81 kWh

Volume utile:

71 l

Pulizia forno:

Idrolitico

Misura:

Grande (65 l e oltre)