Siemens Hausgerate - SIZEH811BG60 Kochstellenset: EH811BE15E + HZ9VRPD0 + - EH811BG60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di energia - Corrente
Tipologia - Incasso
Materiale superficie principale - Vetroceramica
Esecuzione del telaio - Senza telaio
Numero di piastre di cottura (utilizzabili contemporaneamente) - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4242003904275
Codice prodotto
SIZEH811BG60
Cod. produttore
EH811BG60
Produttore
SIZ
Tipo di energia:
Corrente
Tipologia:
Incasso
Materiale superficie principale:
Vetroceramica
Esecuzione del telaio:
Senza telaio
Numero di piastre di cottura (utilizzabili contemporaneamente):
4
Numero di piastre a induzione:
4
Tipo di piastre di cottura:
Induzione
Intervallo di tensione:
220...240 V
Posizione del sistema di controllo:
Davanti
Comando tramite forno/cucina:
no
Con coperchio:
no
Con zona per cottura arrosti:
no
Con zona a doppia cottura:
no
Con zona di cottura a triplo circuito:
no
Con zona di mantenimento calore:
no
Indicazione del calore residuo:
Senza
Larghezza:
802 mm
Altezza:
223 mm
Profondità:
522 mm
Built-in larghezza:
750...750 mm
Altezza della parte incassata:
490 mm
Profondità di incasso:
223...223 mm


