Siemens Hausgerate - SIZEH811BA65 Kochfeld Set: EH811BE15E + HZ9VEDU0 + HZ - EH811BA65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di energia - Corrente
Tipologia - Incasso
Materiale superficie principale - Vetroceramica
Esecuzione del telaio - Senza telaio
Numero di piastre di cottura (utilizzabili contemporaneamente) - 4
Confezione
1 PZ
Tipo di energia:
Corrente
Tipologia:
Incasso
Materiale superficie principale:
Vetroceramica
Esecuzione del telaio:
Senza telaio
Numero di piastre di cottura (utilizzabili contemporaneamente):
4
Numero di piastre a induzione:
4
Tipo di piastre di cottura:
Induzione
Valutazione collegamento elettrico:
7400 W
Intervallo di tensione:
220...240 V
Posizione del sistema di controllo:
Davanti
Comando tramite forno/cucina:
no
Con coperchio:
no
Con zona per cottura arrosti:
no
Con zona a doppia cottura:
no
Con zona di cottura a triplo circuito:
no
Con zona di mantenimento calore:
no
Indicazione del calore residuo:
Separato
Con cappa di aspirazione integrata:
sì
Classe di efficienza energetica cappa integrata (2010/30/EU):
B
Larghezza:
802 mm
Altezza:
223 mm
Profondità:
522 mm
Built-in larghezza:
750...750 mm
Altezza della parte incassata:
490 mm
Profondità di incasso:
223...223 mm


