pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZEH601LFC1E Glaskeramik Kochstelle 60cm Induktion Br - EH601LFC1E

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZEH601LFC1E Glaskeramik Kochstelle 60cm Induktion Br

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di piastre di cottura - Induzione

  • Numero di piastre di cottura (utilizzabili contemporaneamente) - 4

  • Posizione del sistema di controllo - Davanti

  • Esecuzione del telaio - Senza telaio

  • Colore di base del telaio - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003716076

Codice prodotto

SIZEH601LFC1E

Cod. produttore

EH601LFC1E

Produttore

SIZ

Tipo di piastre di cottura:

Induzione

Numero di piastre di cottura (utilizzabili contemporaneamente):

4

Posizione del sistema di controllo:

Davanti

Esecuzione del telaio:

Senza telaio

Colore di base del telaio:

Nero

Con zona a doppia cottura:

no

Materiale superficie principale:

Vetroceramica

Larghezza:

572 mm

Comando tramite forno/cucina:

no

Con zona di mantenimento calore:

no

Indicazione del calore residuo:

Separato

Con zona per cottura arrosti:

sì

Profondità:

512 mm