pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZCB634GBS3 Kompaktbackofen 4D 13BA 47L EcoClean Uhr - CB634GBS3

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZCB634GBS3 Kompaktbackofen 4D 13BA 47L EcoClean Uhr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Apparecchio da incasso

  • Colore di base - Acciaio inox

  • Valutazione collegamento elettrico - 2990 W

  • Tipo di energia - Corrente

  • Volume utile - 47 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003836460

Codice prodotto

SIZCB634GBS3

Cod. produttore

CB634GBS3

Produttore

SIZ

Tipologia costruttiva:

Apparecchio da incasso

Colore di base:

Acciaio inox

Valutazione collegamento elettrico:

2990 W

Tipo di energia:

Corrente

Volume utile:

47 l

Unità di controllo piano cottura integrata:

no

Intervallo di tensione:

220...240 V

Altezza della nicchia:

450...455 mm

Frequenza:

50/60 Hz

Larghezza della nicchia:

560...568 mm

Misura fusibile del dispositivo:

13 A

Altezza:

455 mm

Riscaldamento dall'alto/dal basso:

sì

Larghezza:

594 mm

Profondità:

548 mm

Cottura a vapore:

no

Funzionamento combinato con microonde:

no

Profondità della nicchia:

550 mm

Modalità multifunzione:

sì

Esecuzione forno:

Porta girevole

Pulizia forno:

Senza

Aria calda:

sì

Con barbecue:

sì

Con motore per girarrosti:

no

Misura:

Medio (35 – 65 l)

Funzioni a tempo:

START e STOP

Classe di efficienza energetica:

A+

Consumo energetico (riscaldamento tradizionale):

0.73 kWh

Consumo energetico (ricircolo/aria calda):

0.61 kWh