pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZBE555LMS0 EinbauMikrowelle m.Grill 60cm 900W 5St. - BE555LMS0

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZBE555LMS0 EinbauMikrowelle m.Grill 60cm 900W 5St.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Apparecchio da incasso

  • Tipo di apparecchio a microonde - Microonde+grill

  • Colore base della scatola - Grigio

  • Potenza max. del microonde - 900 W

  • Capacità del vano di cottura - 25 l

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003805695

Codice prodotto

SIZBE555LMS0

Cod. produttore

BE555LMS0

Produttore

SIZ

Tipologia costruttiva:

Apparecchio da incasso

Tipo di apparecchio a microonde:

Microonde+grill

Colore base della scatola:

Grigio

Potenza max. del microonde:

900 W

Capacità del vano di cottura:

25 l

Potenza allacciata:

1450 W

Misura fusibile del dispositivo:

10 A

Altezza:

382 mm

Frequenza:

50 Hz

Profondità:

388 mm

Potenza max. grill:

1200 W

Colore di base della parte frontale:

Nero

Larghezza:

594 mm

Piatto rotante:

Si

Modo di funzionamento grill:

sì

Controllo:

Elettronico

Modo di funzionamento ventilato:

no

Modo di funzionamento calore dall'alto e dal basso:

no

Programmi automatici:

no

Diametro del piatto rotante:

315 mm

Numero di stadi di potenza:

5