pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T457 RDG200T REG.AMB.UN, LCD,OR.SET.APP.PRE. - S55770-T457

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T457 RDG200T REG.AMB.UN, LCD,OR.SET.APP.PRE.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Canale da incasso per apparecchi

  • Colore - Bianco

  • Max. carico di contatto - 5 A

  • Valore differenziale - 0.5...6 K

  • Sensore esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625020859

Codice prodotto

BCTS55770-T457

Cod. produttore

S55770-T457

Produttore

SIE

Tipo di montaggio:

Canale da incasso per apparecchi

Colore:

Bianco

Max. carico di contatto:

5 A

Valore differenziale:

0.5...6 K

Sensore esterno:

no

Adatto per il riscaldamento:

sì

Intervallo di misura:

5...40 °C

Caratteristiche di comando:

PI

Versione rilevatore/sonda:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP30

Numero di uscite raffreddamento:

3

Tensione max. dei contatti:

230 V

Numero di uscite riscaldamento:

3

Riscontro termico:

Senza

Antideflagrante:

no

Larghezza:

92 mm

Altezza:

134 mm

Profondità:

25 mm

RDG200T Reg.amb.un, LCD,or.set.app.pre.