pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T412 RDG260KN REG.AMB.UNIV,LCD,APP.PREPR.KNX - S55770-T412

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T412 RDG260KN REG.AMB.UNIV,LCD,APP.PREPR.KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Composizione - Elemento base con alloggiamento completo

  • Tipo di montaggio - Canale da incasso per apparecchi

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625007133

Codice prodotto

BCTS55770-T412

Cod. produttore

S55770-T412

Produttore

SIE

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Tipo di montaggio:

Canale da incasso per apparecchi

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Con comando locale:

sì

Con protezione contro il furto/smontaggio:

no

Con indicatore a LED:

no

Con display:

sì

Numero di ingressi digitali:

3

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Sensore esterno:

no

Regolazione manuale del valore nominale:

sì

Tasto di presenza:

sì

Funzionamento in parallelo possibile:

sì

Grado di protezione (IP):

IP30

Accoppiamento bus incluso:

sì

Classe del termostato:

II

RDG260KN Reg.amb.univ,LCD,app.prepr.KNX