pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T379 RDJ100 CRONO AMB.GIORNALIERO, LCD,BATT. - S55770-T379

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T379 RDJ100 CRONO AMB.GIORNALIERO, LCD,BATT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - sonstige

  • Intervallo di misura - 5...30 °C

  • Caratteristiche di comando - PID

  • Collegamento - 2 fili

  • Tipo di alimentazione elettrica - Batterie

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914110930

Codice prodotto

BCTS55770-T379

Cod. produttore

S55770-T379

Produttore

SIE

Colore:

sonstige

Intervallo di misura:

5...30 °C

Caratteristiche di comando:

PID

Collegamento:

2 fili

Tipo di alimentazione elettrica:

Batterie

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per raffrescamento:

no

Adatto per il riscaldamento:

sì

Tipo di orologio:

Orologio giornaliero

Controllo dipendente dalle intemperie:

sì

Versione rilevatore/sonda:

Altro

Numero di uscite riscaldamento:

1

Tensione max. dei contatti:

250 V

Con feedback termico:

no

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Valore differenziale:

1...1 K

Differenza regolabile:

no

Max. carico di contatto:

5 A

Classe del termostato:

IV

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

120 mm

Ottimizzazione:

no

Comando:

Dreh

Numero programmi di commutazione:

1

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

no

Temperatura leggibile:

sì

Interruttore ore di straordinario:

sì

Con circuito di acqua potabile:

no

Altezza:

90 mm

Modello orologio:

Digitale

Antideflagrante:

no

Profondità:

26.9 mm

Numero RAL:

9003

RDJ100 Crono amb.giornaliero, LCD,batt.