pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T350 RDF800KN REG.AMB.UN,LCD,APP.PRE.KNX - S55770-T350

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T350 RDF800KN REG.AMB.UN,LCD,APP.PRE.KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Composizione - Elemento base con alloggiamento completo

  • Tipo di montaggio - Incassato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914097842

Codice prodotto

BCTS55770-T350

Cod. produttore

S55770-T350

Produttore

SIE

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Tipo di montaggio:

Incassato

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Con comando locale:

sì

Con protezione contro il furto/smontaggio:

no

Con indicatore a LED:

no

Con display:

sì

Numero di ingressi digitali:

2

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Sensore esterno:

sì

Regolazione manuale del valore nominale:

sì

Tasto di presenza:

sì

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Accoppiamento bus incluso:

sì

Classe del termostato:

I

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

2.1 W

Min. profondità della presa per apparecchi:

60 mm

RDF800KN Reg.amb.un,LCD,app.pre.KNX