pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T292 RDF600T REG.AMB.IMP.FANCOIL, LCD,OR.SET. - S55770-T292

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T292 RDF600T REG.AMB.IMP.FANCOIL, LCD,OR.SET.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Colore - Altro

  • Max. carico di contatto - 5 A

  • Valore differenziale - 0.5...6 K

  • Tipo di alimentazione elettrica - 230 V AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914089717

Codice prodotto

BCTS55770-T292

Cod. produttore

S55770-T292

Produttore

SIE

Tipo di montaggio:

Altro

Colore:

Altro

Max. carico di contatto:

5 A

Valore differenziale:

0.5...6 K

Tipo di alimentazione elettrica:

230 V AC

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per il riscaldamento:

sì

Con display:

sì

Temperatura leggibile:

sì

Caratteristiche di comando:

PI

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Numero di uscite raffreddamento:

5

Tensione max. dei contatti:

230 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

5

Riscontro termico:

Senza

Antideflagrante:

no

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

86 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

46 mm

Classe del termostato:

I

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

2 W

RDF600T Reg.amb.imp.fancoil, LCD,or.set.