pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T279 RDE100.1 CRONO.AMB,SETTIMANALE,LCD, BATT - S55770-T279

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T279 RDE100.1 CRONO.AMB,SETTIMANALE,LCD, BATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altro

  • Intervallo di misura - 5...35 °C

  • Caratteristiche di comando - PID

  • Collegamento - 2 fili

  • Tipo di alimentazione elettrica - Batteria

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914089052

Codice prodotto

BCTS55770-T279

Cod. produttore

S55770-T279

Produttore

SIE

Colore:

Altro

Intervallo di misura:

5...35 °C

Caratteristiche di comando:

PID

Collegamento:

2 fili

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

sì

Adatto per il riscaldamento:

sì

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Versione rilevatore/sonda:

Altro

Numero di uscite riscaldamento:

1

Tensione max. dei contatti:

230 V

Con feedback termico:

no

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Valore differenziale:

1...1 K

Differenza regolabile:

no

Max. carico di contatto:

5 A

Classe del termostato:

IV

Grado di protezione (IP):

IP30

Larghezza:

85 mm

Ottimizzazione:

no

Comando:

Tasto

Numero programmi di commutazione:

2

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

no

Temperatura leggibile:

sì

Interruttore ore di straordinario:

sì

Con circuito di acqua potabile:

no

Altezza:

127 mm

Modello orologio:

Digitale

Antideflagrante:

no

Profondità:

21.5 mm

Numero RAL:

9003

Cronotermostato ambiente, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCTS55770-T279 - RDE100.1 CRONO.AMB SETTIMANALE LCD BATT