pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T278 RDE100 CRONO.AMB,SETTIMANALE,LCD, 230V - S55770-T278

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T278 RDE100 CRONO.AMB,SETTIMANALE,LCD, 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 5...35 °C

  • Collegamento - 2 fili

  • Tipo di alimentazione elettrica - 230 v

  • Con ricevitore - no

  • Sensore esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914089045

Codice prodotto

BCTS55770-T278

Cod. produttore

S55770-T278

Produttore

SIE

Intervallo di misura:

5...35 °C

Collegamento:

2 fili

Tipo di alimentazione elettrica:

230 v

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

no

Adatto per raffrescamento:

no

Adatto per il riscaldamento:

sì

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Versione rilevatore/sonda:

Altro

Numero di uscite riscaldamento:

1

Tensione max. dei contatti:

230 V

Con feedback termico:

no

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Valore differenziale:

1...1 K

Differenza regolabile:

no

Max. carico di contatto:

5 A

Grado di protezione (IP):

IP30

Larghezza:

85 mm

Ottimizzazione:

no

Comando:

Tasto

Numero programmi di commutazione:

2

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

no

Temperatura leggibile:

sì

Interruttore ore di straordinario:

sì

Con circuito di acqua potabile:

no

Altezza:

127 mm

Modello orologio:

Digitale

Antideflagrante:

no

Numero RAL:

9003

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

4 W

Cronotermostato ambiente settimanale, con display LCD, 230V AC