SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T227 RAB21 T.AMB.PER IMP.FAN COIL 2-TUBI - S55770-T227

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - An/Aus
Tipo di alimentazione elettrica - Altro
Con ricevitore - no
Sensore esterno - no
Riscontro termico - ohne
Confezione
1 PZ
EAN
7612914077462
Codice prodotto
BCTS55770-T227
Cod. produttore
S55770-T227
Produttore
SIE
Tipologia:
An/Aus
Tipo di alimentazione elettrica:
Altro
Con ricevitore:
no
Sensore esterno:
no
Riscontro termico:
ohne
Caratteristiche di comando:
Altro
Adatto per raffrescamento:
ja
Valore differenziale:
1...1 K
Differenza regolabile:
nein
Temperatura leggibile:
nein
Con indicatore di livello rumore:
no
Tipo di montaggio:
Aufputz
Con display:
nein
Comandi nascosti:
no
Con circuito di acqua potabile:
no
Esecuzione del contatto:
Schließer (NO)
Tensione max. dei contatti:
250 V
Max. carico di contatto:
6 A
Grado di protezione (IP):
IP30
Antideflagrante:
no
Colore:
weiß
Numero RAL:
9003
Altezza:
110 mm
Larghezza:
99 mm
Profondità:
35.3 mm
Classe del termostato:
I
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no