pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T220 RAA21 T.AMB.RISC/RAFF, CON POTZ - S55770-T220

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T220 RAA21 T.AMB.RISC/RAFF, CON POTZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di alimentazione elettrica - Senza

  • Collegamento - 2 fili

  • Con ricevitore - no

  • Intervallo di misura - 8000...30000 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914077318

Codice prodotto

BCTS55770-T220

Cod. produttore

S55770-T220

Produttore

SIE

Tipologia:

On/off

Tipo di alimentazione elettrica:

Senza

Collegamento:

2 fili

Con ricevitore:

no

Intervallo di misura:

8000...30000 °C

Sensore esterno:

no

Riscontro termico:

Senza

Caratteristiche di comando:

P

Adatto per il riscaldamento:

Numero di uscite riscaldamento:

1

Adatto per raffrescamento:

Numero di uscite raffreddamento:

1

Valore differenziale:

0...0 K

Differenza regolabile:

no

Temperatura leggibile:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Versione rilevatore/sonda:

Altro

Tipo di montaggio:

A parete

Con display:

no

Comando:

Girevole

Con circuito di acqua potabile:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Tensione max. dei contatti:

250 V

Max. carico di contatto:

6 A

Grado di protezione (IP):

IP30

Antideflagrante:

no

Colore:

Altro

Numero RAL:

9003

Altezza:

97 mm

Larghezza:

96 mm

Profondità:

36 mm

Diametro:

0 mm

Classe del termostato:

I

RAA21 T.amb.risc/raff, potz.