SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S468 QFM3150/MO SONDA DA CANALE T+H MODBUS - S55720-S468

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura di CO2 - no
Con scatola - no
Cavo fisso al sensore - no
Lunghezza inserto - 206 mm
Misura del VOC - no
Confezione
1 PZ
EAN
4047625008123
Codice prodotto
BCTS55720-S468
Cod. produttore
S55720-S468
Produttore
SIE
Misura di CO2:
no
Con scatola:
no
Cavo fisso al sensore:
no
Lunghezza inserto:
206 mm
Misura del VOC:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
ja
Con display:
nein
Possibile impostazione dell'offset:
no
Potenziometro con manopola di regolazione:
no
Tipo di alimentazione elettrica:
Netzanschlussleitung
Tensione di alimentazione nominale DC:
13.5...35 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Numero di segnali di uscita:
0
Rappresentazione trend:
no
Salvataggio errori possibile:
no
Supporto protocollo per BACnet:
no
Supporta il protocollo per MP (multi point):
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Tecnologia LoRa:
no
Pulsante di standby:
no
Con protezione da inversione di polarità:
no
Antideflagrante:
no
Altezza del corpo:
88 mm
Larghezza corpo:
80 mm
Profondità corpo:
39 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no