pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S456 QPM1164 SONDA CO2 / T DA CANALE 0-10 V D - S55720-S456

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S456 QPM1164 SONDA CO2 / T DA CANALE 0-10 V D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di misura della temperatura - 0...50 °C

  • Luogo d'impiego - Kanal

  • Misura di CO2 -

  • Con materiale di fissaggio - ja

  • Adatto per fissaggio canale - ja

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914114464

Codice prodotto

BCTS55720-S456

Cod. produttore

S55720-S456

Produttore

SIE

Campo di misura della temperatura:

0...50 °C

Luogo d'impiego:

Kanal

Misura di CO2:

Con materiale di fissaggio:

ja

Adatto per fissaggio canale:

ja

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per liquidi:

no

Adatto per montaggio del tubo:

no

Adatto per i gas:

no

Con scatola:

Fissaggio del coperchio:

aufrastend

Sensore dentro alloggiamento:

no

Elemento sensore all'esterno dell'alloggiamento:

ja

Cavo fisso al sensore:

no

Lunghezza sensore:

197 mm

Misura dell'umidità assoluta dell'aria:

no

Lunghezza inserto:

165 mm

Misura della temperatura attiva:

ja

Adatto per l'aria:

Campo di misurazione CO2:

0...2000 ppm

Misura della temperatura passiva:

no

Misura del VOC:

no

Misura della temperatura media:

no

Wireless:

no

Misura dell'entalpia:

no

Misura del punto di rugiada:

no

Misura del particolato (PM):

no

Tensione di alimentazione nominale AC:

24...24 V

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Con display:

nein

Potenziometro con manopola di regolazione:

no

Tipo di alimentazione elettrica:

Netzanschlussleitung

Tensione di alimentazione nominale DC:

15...35 V

Bluetooth:

no

Numero di campi di misura:

2

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di segnali di uscita:

2

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA:

2

Supporto protocollo per BACnet:

no

Temperatura ambiente:

-5...45 °C

Supporta il protocollo per MP (multi point):

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Tecnologia LoRa:

no

NFC (Near Field Communication):

no

Compatibile Wi-Fi:

no

Pulsante di standby:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Klemmbrett

Numero di zone d'uscita 0 V...10 V:

2

Umidità max. ambiente (senza condensa):

95 %

Antideflagrante:

no

Altezza del corpo:

88 mm

Larghezza corpo:

80 mm

Profondità corpo:

278 mm

Colore del corpo:

grau

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

sonda per la misura del CO2 / T da canale. 0…10 V DC