pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S453 QPA1004 SONDA CO2 AMBIENTE 0-10 V DC - S55720-S453

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S453 QPA1004 SONDA CO2 AMBIENTE 0-10 V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnologia - Altro

  • Luogo d'impiego - Raum

  • Adatto per fissaggio canale - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio a parete - ja

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914114433

Codice prodotto

BCTS55720-S453

Cod. produttore

S55720-S453

Produttore

SIE

Tecnologia:

Altro

Luogo d'impiego:

Raum

Adatto per fissaggio canale:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a parete:

ja

Adatto per liquidi:

no

Adatto per montaggio del tubo:

no

Adatto per i gas:

no

Con scatola:

sì

Fissaggio del coperchio:

aufrastend

Sensore dentro alloggiamento:

sì

Elemento sensore all'esterno dell'alloggiamento:

sì

Cavo fisso al sensore:

no

Misura dell'umidità assoluta dell'aria:

no

Misura della temperatura attiva:

no

Adatto per l'aria:

ja

Tipo di sensore:

Altro

Campo di misurazione CO2:

0...2000 ppm

Misura della temperatura media:

no

Wireless:

no

Misura dell'entalpia:

no

Misura del punto di rugiada:

no

Misura del particolato (PM):

no

Tensione di alimentazione nominale AC:

24...24 V

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Con display:

nein

Possibile impostazione dell'offset:

no

Potenziometro con manopola di regolazione:

no

Tipo di alimentazione elettrica:

Netzanschlussleitung

Tensione di alimentazione nominale DC:

15...35 V

Bluetooth:

no

Numero di campi di misura:

1

Grado di protezione (IP):

IP30

Numero di segnali di uscita:

1

Rappresentazione trend:

no

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA:

1

Salvataggio errori possibile:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Temperatura ambiente:

0...50 °C

Supporta il protocollo per MP (multi point):

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Tecnologia LoRa:

no

NFC (Near Field Communication):

no

Compatibile Wi-Fi:

no

Pulsante di standby:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Schraubanschluss

Con protezione da inversione di polarità:

no

Numero di zone d'uscita 0 V...10 V:

1

Umidità max. ambiente (senza condensa):

95 %

Antideflagrante:

no

Altezza del corpo:

100 mm

Larghezza corpo:

90 mm

Profondità corpo:

36 mm

Colore del corpo:

weiß

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sonda CO2 ambiente 0…10 V DC