SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S443 QBM3120-1 SONDA CAN. 0..100PA, 4..20MA - S55720-S443

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale d'uscita - 4 - 20 mA
Intervallo di misura - 0...100 Pa
Tensione di alimentazione - 33 V
Grado di protezione (IP) - IP54
Massima sovrappressione - 5 kPa
Confezione
1 PZ
EAN
7612914114518
Codice prodotto
BCTS55720-S443
Cod. produttore
S55720-S443
Produttore
SIE
Segnale d'uscita:
4 - 20 mA
Intervallo di misura:
0...100 Pa
Tensione di alimentazione:
33 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Massima sovrappressione:
5 kPa
Adatto per l'acqua:
no
Adatto per l'aria:
ja
Leggibile:
nein
Adatto per i gas:
ja
Con display:
nein
Adatto per l'ammoniaca:
no
Adatto per il petrolio:
no
Adatto per glicole:
no
Collegamento:
Schlauchstutzen
Adatto per vapore:
no
Dimensione filettatura:
Altro
Antideflagrante:
no
Elemento di misurazione:
Membran
Altezza:
86 mm
Larghezza:
101 mm
Profondità:
49 mm
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
0...70 °C
Materiale del corpo:
Kunststoff