pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S294 QBE2003-P6 SONDA PRES. 0-10V LIQUIDI 0-6 - S55720-S294

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S294 QBE2003-P6 SONDA PRES. 0-10V LIQUIDI 0-6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale d'uscita - 0 - 10 V

  • Collegamento elettrico - Kabelverschraubung

  • Intervallo di misura - 0...600 Pa

  • Tensione di alimentazione - 24 V

  • Temperatura del fluido in esercizio continuo - -15...125 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914099440

Codice prodotto

BCTS55720-S294

Cod. produttore

S55720-S294

Produttore

SIE

Segnale d'uscita:

0 - 10 V

Collegamento elettrico:

Kabelverschraubung

Intervallo di misura:

0...600 Pa

Tensione di alimentazione:

24 V

Temperatura del fluido in esercizio continuo:

-15...125 °C

Classe di precisione:

0.3

Con sensore di temperatura:

no

Leggibile:

nein

Adatto per l'acqua:

sì

Con display:

nein

Massima sovrappressione:

1500 kPa

Adatto per l'aria:

sì

Adatto per vapore:

sì

Dimensione filettatura:

1/2 Zoll

Adatto per i gas:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per il petrolio:

no

Collegamento:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Adatto per glicole:

ja

Antideflagrante:

no

Adatto per l'ammoniaca:

no

Elemento di misurazione:

Piezo

Altezza:

101 mm

Larghezza:

32 mm

Profondità:

52 mm

Materiale del corpo:

rostfreier Stahl

QBE2003-P6 Sonda 0-10V liq. 0…6 bar