SIEMENS - BUILDING T - BCTS55700-P155 QAF64.2-J SONDA T DA CANALE ANTIGELO ATT - S55700-P155

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di misura - 0...15 °C
Grado di protezione (IP) - IP42
Lunghezza del capillare - 2 m
Tensione max. dei contatti - 250 V
Antideflagrante - no
Confezione
1 PZ
EAN
7612914098320
Codice prodotto
BCTS55700-P155
Cod. produttore
S55700-P155
Produttore
SIE
Intervallo di misura:
0...15 °C
Grado di protezione (IP):
IP42
Lunghezza del capillare:
2 m
Tensione max. dei contatti:
250 V
Antideflagrante:
no
Con contatto:
ja
Blocco di contatto:
ja
Altezza:
136 mm
Larghezza:
96 mm
Profondità:
67 mm