pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55624-H116 QMX3.P40 - SONDA TEMP. , UMIDIT?.KNX PL- - S55624-H116

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55624-H116 QMX3.P40 - SONDA TEMP. , UMIDIT?.KNX PL-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Sensore multiplo

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Segnale acustico - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

58 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7612914109408

Codice prodotto

BCTS55624-H116

Cod. produttore

S55624-H116

Produttore

SIE

Tipologia:

Sensore multiplo

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

A parete

Altri sistemi bus:

Senza

Segnale acustico:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Con riscaldamento:

no

Radio bidirezionale:

no

Con DCF77:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Stazione meteo:

no

Codice RAL (simile):

9010

Ingresso analogico:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Sensore ambientale per sistemi bus, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCTS55624-H116 - QMX3.P40 - SONDA TEMP. UMIDIT .KNX PL-