pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55561-F270 WSM821-FBBAE3A CONT ULTR CALDO 1,5M3H MB - S55561-F270

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55561-F270 WSM821-FBBAE3A CONT ULTR CALDO 1,5M3H MB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Filettatura esterna

  • Livello di pressione nominale secondo EN 1333 - PN 16

  • Tipo di sensore (temperatura) - PT500

  • Diametro nominale - Altro

  • Tipo di alimentazione elettrica - Batteria

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625011680

Codice prodotto

BCTS55561-F270

Cod. produttore

S55561-F270

Produttore

SIE

Collegamento:

Filettatura esterna

Livello di pressione nominale secondo EN 1333:

PN 16

Tipo di sensore (temperatura):

PT500

Diametro nominale:

Altro

Tipo di alimentazione elettrica:

Batteria

Protocollo di supporto per M-bus (cablato):

sì

Supporta l'unità energetica GJ:

no

Supporta l'unità energetica kWh:

sì

Portata nominale secondo EN 1434 (qp):

1.5 m³/h

Supporta l'unità energetica MWh:

no

Supporta l'unità energetica Gcal:

no

Supporta il protocollo per MiniBus:

no

Supporta il protocollo per 3D-UNB:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Lunghezza di montaggio:

110 mm

Lunghezza del sensore di temperatura:

27.5 mm

WSM821-FBBAE3A Cont ultr caldo 1,5m3h Mbus