SIEMENS - BUILDING T - BCTS55499-D816 GBB161.1E SERV.SER.25NM 0-10V AC/DC 24V - S55499-D816

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per valvola - no
Adatto per accessori aria - ja
Segnale di comando - 0 - 10 V
Protocollo di comunicazione - ohne
Consumo di energia in funzione - 1.5 W
Confezione
1 PZ
EAN
4047625021412
Codice prodotto
BCTS55499-D816
Cod. produttore
S55499-D816
Produttore
SIE
Adatto per valvola:
no
Adatto per accessori aria:
ja
Segnale di comando:
0 - 10 V
Protocollo di comunicazione:
ohne
Consumo di energia in funzione:
1.5 W
Consumo di energia a riposo:
0.5 W
Tipologia:
rotierend
Tipo di regolazione on/off:
ja
Tipo di regolazione modulabile:
ja
Tipo di regolazione split-range:
no
Lunghezza del cavo di collegamento:
0.9 m
Trasmissione:
mit Zahnrädern
Collegamento per valvola di arresto:
Senza
Direttamente montato sulla flangia con ISO 5211:
no
Con flusso di ritorno senza pressione:
no
Disattivato quando è chiuso:
no
Riconoscimento automatico spostamento:
no
Contatti ausiliari:
no
Sistema di segnalazione della posizione:
0 - 10 V
Contatti ausiliari opzionale:
no
Campo di funzionamento regolabile:
no
Con indicatore impostazione meccanica:
ja
Comando manuale:
ja
Tempo di rotazione:
150 s
Momento torcente:
25 Nm
Contatto di commutazione a potenziale zero:
no
Autoregolazione della lunghezza corsa:
no
Angolo di rotazione massimo:
90 °
Con funzione di sicurezza:
no
Grado di protezione (NEMA):
12
Grado di protezione (IP):
IP54
Potenza elettrica massima:
2.2 VA
Umidità relativa ammissibile:
95...95 %
Temperatura ambiente:
-32...55 °C
Altezza:
300 mm
Larghezza:
100 mm
Profondità:
67.5 mm