pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55499-D273 GLB166.1E SERV.SER. ROTATIVO 0-10V 24V A - S55499-D273

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55499-D273 GLB166.1E SERV.SER. ROTATIVO 0-10V 24V A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per valvola - no

  • Adatto per accessori aria - ja

  • Tensione di alimentazione - 24 V AC/DC

  • Segnale di comando - 0 - 10 V

  • Consumo di energia in funzione - 1 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914111180

Codice prodotto

BCTS55499-D273

Cod. produttore

S55499-D273

Produttore

SIE

Adatto per valvola:

no

Adatto per accessori aria:

ja

Tensione di alimentazione:

24 V AC/DC

Segnale di comando:

0 - 10 V

Consumo di energia in funzione:

1 W

Consumo di energia a riposo:

0.6 W

Tipologia:

rotierend

Tipo di regolazione on/off:

no

Tipo di regolazione modulabile:

ja

Tipo di regolazione split-range:

no

Lunghezza del cavo di collegamento:

0.9 m

Trasmissione:

mit Zahnrädern

Collegamento per valvola di arresto:

Senza

Direttamente montato sulla flangia con ISO 5211:

no

Con flusso di ritorno senza pressione:

no

Disattivato quando è chiuso:

nein

Tipo di funzione di sicurezza:

Altro

Modo di funzionamento della funzione di sicurezza:

NO normalerweise geöffnet

Riconoscimento automatico spostamento:

ja

Contatti ausiliari:

ja

Sistema di segnalazione della posizione:

0 - 10 V

Contatti ausiliari opzionale:

no

Contatti finali:

Senza

Campo di funzionamento regolabile:

no

Con indicatore impostazione meccanica:

ja

Comando manuale:

ja

Tempo di rotazione:

150 s

Momento torcente:

10 Nm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

ja

Autoregolazione della lunghezza corsa:

no

Angolo di rotazione massimo:

90 °

Con funzione di sicurezza:

no

Grado di protezione (NEMA):

12

Grado di protezione (IP):

IP54

Potenza elettrica massima:

1.5 VA

Umidità relativa ammissibile:

5...95 %

Temperatura ambiente:

-32...55 °C

Altezza:

137 mm

Larghezza:

68 mm

Profondità:

59.5 mm

Antideflagrante:

no

Materiale del corpo:

Kunststoff

servocomando serranda rotativo 0-10 V 24 V ac 2 aux