pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55499-D194 GLB146.1E SERV.SER. 10NM 3PTI 24VAC 2 A - S55499-D194

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55499-D194 GLB146.1E SERV.SER. 10NM 3PTI 24VAC 2 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di comando - Due punti

  • Momento torcente - 10 Nm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tensione di alimentazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914105769

Codice prodotto

BCTS55499-D194

Cod. produttore

S55499-D194

Produttore

SIE

Segnale di comando:

Due punti

Momento torcente:

10 Nm

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale del corpo:

Plastica

Tensione di alimentazione:

Altro

Adatto per valvola:

no

Disattivato quando è chiuso:

no

Tipologia:

Rotante

Adatto per accessori aria:

sì

Contatti finali:

Senza

Tempo di rotazione:

150 s

Contatti ausiliari:

sì

Con flusso di ritorno senza pressione:

no

Riconoscimento automatico spostamento:

no

Lunghezza del cavo di collegamento:

0.9 m

Tipo di regolazione on/off:

sì

Tipo di regolazione modulabile:

sì

Potenza elettrica massima:

1.3 VA

Comando manuale:

sì

Consumo di energia in funzione:

0.8 W

Consumo di energia a riposo:

0.4 W

Campo di funzionamento regolabile:

no

Contatti ausiliari opzionale:

no

Sistema di segnalazione della posizione:

Senza

Profondità:

59.5 mm

Direttamente montato sulla flangia con ISO 5211:

no

Antideflagrante:

no

Trasmissione:

Con ingranaggi

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Tipo di regolazione split-range:

no

Segnale feedback di posizione regolabile:

no

Angolo di rotazione massimo:

90 °

Collegamento per valvola di arresto:

Senza

Modo di funzionamento della funzione di sicurezza:

Normalmente aperto (NO)

Con indicatore impostazione meccanica:

sì

Larghezza:

68 mm

Con funzione di sicurezza:

no

Altezza:

137 mm

Autoregolazione della lunghezza corsa:

no

GLB146.1E Serv.ser. 10Nm 3pti 24VAC 2 A