pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55264-V110 VPI46.15L0.6 VAL.COMBI DN15 F/F PN25 - S55264-V110

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55264-V110 VPI46.15L0.6 VAL.COMBI DN15 F/F PN25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - DN15

  • Portata - 100...575 m³/h

  • Connessioni - Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)

  • Max. pressione differenziale - 600 kPa

  • Tipologia - Molla/cartuccia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914084194

Codice prodotto

BCTS55264-V110

Cod. produttore

S55264-V110

Produttore

SIE

Diametro nominale:

DN15

Portata:

100...575 m³/h

Connessioni:

Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)

Max. pressione differenziale:

600 kPa

Tipologia:

Molla/cartuccia

Collegamento per elemento di controllo:

M30 x 1,5

Nipples per la misurazione:

no

Diametro esterno tubo:

15 mm

Stadio di compressione articolo:

PN 25

Tipo di compensazione della pressione:

Meccanico

Adatto per glicole:

sì

Adatto per liquidi:

sì

Impostazione del metodo direttamente sul prodotto:

sì

Qualità del materiale:

Dezincatura in ottone (DZR)

Min. pressione differenziale:

1900 kPa

Caratteristica della valvola:

Lineare

Portata preimpostata:

Senza protezione valvola

Materiale del corpo:

Ottone

Altezza:

82.4 mm

Lunghezza corsa:

2.5 mm

Con rubinetto di riempimento e scarico:

no

Impostazione del metodo tramite NFC (Near Field Communication):

no

Lunghezza:

75 mm

Impostazione del metodo tramite lo strumento di programmazione manuale:

no

Impostazione del metodo tramite PC-tool:

no

Lunghezza di lavoro:

75 mm

Temperatura del fluido in esercizio continuo:

1...120 °C

VPI46.15L0.6 Val.combi DN15 F/F PN25