pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55208-V120 VVF53.25-10 VALV.2-VIE ST./OTT. DN25,PN2 - S55208-V120

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55208-V120 VVF53.25-10 VALV.2-VIE ST./OTT. DN25,PN2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Ghisa

  • Qualità del materiale - Ghisa EN-GJL-250 (GG 25)

  • Diametro nominale del collegamento 1 - DN25

  • Diametro esterno collegamento 1 - 25 mm

  • Collegamento 1 - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914079442

Codice prodotto

BCTS55208-V120

Cod. produttore

S55208-V120

Produttore

SIE

Materiale del corpo:

Ghisa

Qualità del materiale:

Ghisa EN-GJL-250 (GG 25)

Diametro nominale del collegamento 1:

DN25

Diametro esterno collegamento 1:

25 mm

Collegamento 1:

Altro

Con collegamento accoppiamento 1:

no

Diametro nominale del collegamento 2:

DN25

Diametro esterno collegamento 2:

25 mm

Collegamento 2:

Flangia

Con collegamento accoppiamento 2:

no

Stadio di compressione articolo:

PN 25

Classe di compressione della flangia:

PN 25

Differenza di pressione massima in posizione aperta:

12 bar

Temperatura del fluido in esercizio continuo:

-20...220 °C

Protezione della superficie:

Altro

Valore Kvs:

10

Perdita del KVS:

0.01 %

Controllo del flusso automatico:

no

Con punto di misura del flusso:

no

Curva caratteristica:

gleichprozentig

Rapporto di controllo (SVO):

100 %

Lunghezza corsa:

20 mm

Lunghezza del collegamento 1:

80 mm

Lunghezza operativa del collegamento 1:

80 mm

Lunghezza del collegamento 2:

80 mm

Lunghezza operativa del collegamento 2:

80 mm

Altezza dell'asse:

159.5 mm

VVF53.25-10 Valv.2-vie st./ott. DN25,PN25