pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55180-A105 SSA331.00? MOTORE 3PTI 230V AC - S55180-A105

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55180-A105 SSA331.00? MOTORE 3PTI 230V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di comando - Tre punti

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Disattivato quando è chiuso - no

  • Tempo di rotazione - 67.5 s

  • Contatti ausiliari - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625009939

Codice prodotto

BCTS55180-A105

Cod. produttore

S55180-A105

Produttore

SIE

Segnale di comando:

Tre punti

Grado di protezione (IP):

IP54

Disattivato quando è chiuso:

no

Tempo di rotazione:

67.5 s

Contatti ausiliari:

no

Lunghezza del cavo di collegamento:

1.5 m

Regolazione forza:

100 N

Potenza elettrica massima:

7 VA

Comando manuale:

no

Campo di funzionamento regolabile:

no

Contatti ausiliari opzionale:

no

Profondità:

51.4 mm

Segnale feedback di posizione regolabile:

no

Collegamento per valvola di arresto:

Senza

Larghezza:

88.6 mm

Con funzione di sicurezza:

no

Altezza:

81 mm

Autoregolazione della lunghezza corsa:

no

SSA331.00? Motore 3pti 230V AC