pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55174-A215 STP161.65L10 ATT.TER.0-10V AC 24V - S55174-A215

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55174-A215 STP161.65L10 ATT.TER.0-10V AC 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - mit Wachs gefüllt

  • Collegamento per valvola di arresto - M30 x 1,5

  • Tensione di alimentazione - 24 V AC/DC

  • Segnale di comando - 0 - 10 V

  • Funzione - spannungslos geöffnet (NO)

Confezione

  • 1 PZ

Tipologia:

mit Wachs gefüllt

Collegamento per valvola di arresto:

M30 x 1,5

Tensione di alimentazione:

24 V AC/DC

Segnale di comando:

0 - 10 V

Funzione:

spannungslos geöffnet (NO)

Riconoscimento automatico spostamento:

ja

Protezione contro le sovratensioni:

no

Contatti ausiliari:

no

Con i contatti finali:

no

Aperto inizialmente:

ja

Con indicatore della posizione:

ja

Comando manuale:

no

Lunghezza del cavo:

1 m

Con adattatore per valvola:

ja

Tempo di rotazione:

270 s

Lunghezza corsa:

6.5 mm

Autoregolazione della lunghezza corsa:

no

Colore:

weiß

Temperatura ambiente:

0...50 °C

Potenza nominale:

1.2 VA

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza:

44.1 mm

Larghezza:

63.5 mm

Altezza:

70.1 mm

Attuatore Termico Corsa 6.5mm 0-10V AC 24V NO, Cavo PVC 1m, con feedback posizione 125N, indicatore di posizione visibile a 360°