pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55162-A121 SAL31.03T10/F05 MOTORE 3PTI 230V AC 10NM - S55162-A121

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55162-A121 SAL31.03T10/F05 MOTORE 3PTI 230V AC 10NM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione - Altro

  • Segnale di comando - Tre punti

  • Trasmissione - Con ingranaggi

  • Collegamento per valvola di arresto - Senza

  • Disattivato quando è chiuso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625018429

Codice prodotto

BCTS55162-A121

Cod. produttore

S55162-A121

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione:

Altro

Segnale di comando:

Tre punti

Trasmissione:

Con ingranaggi

Collegamento per valvola di arresto:

Senza

Disattivato quando è chiuso:

no

Modo di funzionamento della funzione di sicurezza:

Normalmente aperto (NO)

Segnale feedback di posizione regolabile:

no

Contatti ausiliari:

no

Sistema di segnalazione della posizione:

0-10 V

Contatti ausiliari opzionale:

no

Campo di funzionamento regolabile:

no

Comando manuale:

no

Tempo di rotazione:

30 s

Momento torcente:

10 Nm

Autoregolazione della lunghezza corsa:

no

Angolo di rotazione massimo:

90 °

Con funzione di sicurezza:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Potenza elettrica massima:

5.5 VA

Umidità relativa ammissibile:

95...95 %

Altezza:

124 mm

Larghezza:

160 mm

Profondità:

153 mm

SAL31.03T10/F05 Motore 3pti 230V AC 10Nm