pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55162-A111 SAL31.00T40 MOTORE 3-PUNTI, 40 NM,, 230V - S55162-A111

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55162-A111 SAL31.00T40 MOTORE 3-PUNTI, 40 NM,, 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di comando - Tre punti

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tensione di alimentazione - 230 V AC

  • Tipologia - Rotante

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914069368

Codice prodotto

BCTS55162-A111

Cod. produttore

S55162-A111

Produttore

SIE

Segnale di comando:

Tre punti

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale del corpo:

Plastica

Tensione di alimentazione:

230 V AC

Tipologia:

Rotante

Contatti finali:

Senza

Tipo di regolazione on/off:

sì

Tipo di regolazione modulabile:

sì

Sistema di segnalazione della posizione:

Senza

Direttamente montato sulla flangia con ISO 5211:

sì

Antideflagrante:

no

Trasmissione:

Con ingranaggi

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Tipo di regolazione split-range:

no

Collegamento per valvola di arresto:

Legato al marchio

Con indicatore impostazione meccanica:

sì

SAL31.00T40 motore 3-punti, 40 Nm,, 230V