pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55162-A102 SAL61.00T20 MOTORE 0,,10 V 24 V AC/DC 20 - S55162-A102

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55162-A102 SAL61.00T20 MOTORE 0,,10 V 24 V AC/DC 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di comando - 0-10 V

  • Momento torcente - 20 Nm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Materiale del corpo - sonstige

  • Tensione di alimentazione - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914069276

Codice prodotto

BCTS55162-A102

Cod. produttore

S55162-A102

Produttore

SIE

Segnale di comando:

0-10 V

Momento torcente:

20 Nm

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale del corpo:

sonstige

Tensione di alimentazione:

Altro

Adatto per valvola:

sì

Disattivato quando è chiuso:

no

Tipologia:

Rotante

Adatto per accessori aria:

no

Contatti finali:

Senza

Tempo di rotazione:

120 s

Contatti ausiliari:

no

Con flusso di ritorno senza pressione:

no

Riconoscimento automatico spostamento:

sì

Tipo di regolazione on/off:

no

Tipo di regolazione modulabile:

sì

Potenza elettrica massima:

6 VA

Comando manuale:

sì

Consumo di energia in funzione:

2.75 W

Campo di funzionamento regolabile:

no

Contatti ausiliari opzionale:

no

Sistema di segnalazione della posizione:

0-10 V

Profondità:

152 mm

Direttamente montato sulla flangia con ISO 5211:

no

Antideflagrante:

no

Trasmissione:

Con ingranaggi

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Tipo di regolazione split-range:

no

Segnale feedback di posizione regolabile:

no

Angolo di rotazione massimo:

90 °

Collegamento per valvola di arresto:

Legato al marchio

Modo di funzionamento della funzione di sicurezza:

Normalmente aperto (NO)

Con indicatore impostazione meccanica:

sì

Larghezza:

160 mm

Con funzione di sicurezza:

no

Altezza:

124 mm

Autoregolazione della lunghezza corsa:

no

Umidità relativa ammissibile:

95...95 %

SAL61.00T20 Motore 0,,10 V 24 V ac/dc 20Nm