pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55150-A105 SAX31.00 MOTORE 3 PTI 230 V AC - S55150-A105

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55150-A105 SAX31.00 MOTORE 3 PTI 230 V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di comando - Tre punti

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tensione di alimentazione - 230 V AC

  • Tipologia - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914069160

Codice prodotto

BCTS55150-A105

Cod. produttore

S55150-A105

Produttore

SIE

Segnale di comando:

Tre punti

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale del corpo:

Plastica

Tensione di alimentazione:

230 V AC

Tipologia:

Lineare

Contatti finali:

Senza

Tipo di regolazione on/off:

sì

Tipo di regolazione modulabile:

sì

Sistema di segnalazione della posizione:

Senza

Direttamente montato sulla flangia con ISO 5211:

sì

Antideflagrante:

no

Trasmissione:

Con ingranaggi

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Tipo di regolazione split-range:

no

Collegamento per valvola di arresto:

Legato al marchio

Con indicatore impostazione meccanica:

sì

SAX31.00Â motore 3 pti 230 V ac